CEMBRE SPA - CEMRD46X72 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.46X72 - RD46X72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochbreite - 46 mm
Lochhöhe - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692626383
Artikelnummer
CEMRD46X72
Herstellernummer
RD46X72
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochbreite:
46 mm
Lochhöhe:
72 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


