Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD46X107 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.46X107 - RD46X107

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD46X107 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.46X107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 46 mm

  • Lochhöhe - 107 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692626260

Artikelnummer

CEMRD46X107

Herstellernummer

RD46X107

Hersteller

CEM

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

107 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali