CEMBRE SPA - CEMRD44.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 44,5 - RD44.5SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochdurchmesser - 44.5 mm
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692634685
Artikelnummer
CEMRD44.5SS
Herstellernummer
RD44.5SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochdurchmesser:
44.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


