CEMBRE SPA - CEMRD43.2SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 43,2 - RD43.2SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochdurchmesser - 43.2 mm
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692634661
Artikelnummer
CEMRD43.2SS
Herstellernummer
RD43.2SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochdurchmesser:
43.2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


