Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD41.3SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 41,3 - RD41.3SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD41.3SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO   41,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 41.3 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692634869

Artikelnummer

CEMRD41.3SS

Herstellernummer

RD41.3SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

41.3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali