CEMBRE SPA - CEMRD40.5SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 40,5 - RD40.5SS-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochdurchmesser - ISO 40
Lochdurchmesser - 40.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692664613
Artikelnummer
CEMRD40.5SS-FC
Herstellernummer
RD40.5SS-FC
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochdurchmesser:
ISO 40
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


