CEMBRE SPA - CEMRD37X88 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT. 37X88 - RD37X88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochbreite - 37 mm
Lochhöhe - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692793948
Artikelnummer
CEMRD37X88
Herstellernummer
RD37X88
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochbreite:
37 mm
Lochhöhe:
88 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


