CEMBRE SPA - CEMRD37X54 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT. 37X54 - RD37X54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochbreite - 37 mm
Lochhöhe - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692793924
Artikelnummer
CEMRD37X54
Herstellernummer
RD37X54
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochbreite:
37 mm
Lochhöhe:
54 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


