CEMBRE SPA - CEMRD37X115 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT.37X115M - RD37X115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 37 mm
Lochhöhe - 115 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016692799315
Artikelnummer
CEMRD37X115
Herstellernummer
RD37X115
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
37 mm
Lochhöhe:
115 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


