CEMBRE SPA - CEMRD35X112 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.35X112 - RD35X112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 35 mm
Lochhöhe - 112 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8016692773032
Artikelnummer
CEMRD35X112
Herstellernummer
RD35X112
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
35 mm
Lochhöhe:
112 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


