Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD32.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 32,5 - RD32.5SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD32.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO   32,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 32

  • Lochdurchmesser - 32.5 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633367

Artikelnummer

CEMRD32.5SS

Herstellernummer

RD32.5SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 32

Lochdurchmesser:

32.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali