CEMBRE SPA - CEMRD31.8SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 31,8 - RD31.8SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 31.8 mm
Lochhöhe - 3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016692633381
Artikelnummer
CEMRD31.8SS
Herstellernummer
RD31.8SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
31.8 mm
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein


