CEMBRE SPA - CEMRD30.5SS-19 KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 30,5 - RD30.5SS-19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692633404
Artikelnummer
CEMRD30.5SS-19
Herstellernummer
RD30.5SS-19
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


