CEMBRE SPA - CEMRD29X71 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.29X71 - RD29X71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochbreite - 29 mm
Lochhöhe - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692854700
Artikelnummer
CEMRD29X71
Herstellernummer
RD29X71
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochbreite:
29 mm
Lochhöhe:
71 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


