Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD25.4SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 25,4 - RD25.4SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD25.4SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 25,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633466

Artikelnummer

CEMRD25.4SS

Herstellernummer

RD25.4SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

25.4 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali