CEMBRE SPA - CEMRD22X30 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.22X30 - RD22X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 22 mm
Lochhöhe - 30 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8016692844619
Artikelnummer
CEMRD22X30
Herstellernummer
RD22X30
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
22 mm
Lochhöhe:
30 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


