CEMBRE SPA - CEMRD18X46 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.18X46 - RD18X46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 18 mm
Lochhöhe - 46 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Packung
1 ST
EAN
8016692626284
Artikelnummer
CEMRD18X46
Herstellernummer
RD18X46
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
18 mm
Lochhöhe:
46 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


