Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD18.8SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 18,8 - RD18.8SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD18.8SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO   18,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG11

  • Lochdurchmesser - 18.8 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633480

Artikelnummer

CEMRD18.8SS

Herstellernummer

RD18.8SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG11

Lochdurchmesser:

18.8 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali