Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD16.2SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 16,2 - RD16.2SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD16.2SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 16,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 16

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633527

Artikelnummer

CEMRD16.2SS

Herstellernummer

RD16.2SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 16

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali