CEMBRE SPA - CEMRD140SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 140 M - RD140SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 140 mm
Lochhöhe - 2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016692843131
Artikelnummer
CEMRD140SS
Herstellernummer
RD140SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
140 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein


