CEMBRE SPA - CEMRD126X126 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.QUADRE 126X126 - RD126X126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - quadratisch
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochbreite - 126 mm
Lochhöhe - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692781662
Artikelnummer
CEMRD126X126
Herstellernummer
RD126X126
Hersteller
CEM
Lochform:
quadratisch
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochbreite:
126 mm
Lochhöhe:
126 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


