Startseite

CEMBRE SPA - CEMRD120SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 120 M - RD120SS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRD120SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 120 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Lochdurchmesser - 120 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692754277

Artikelnummer

CEMRD120SS

Herstellernummer

RD120SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Lochdurchmesser:

120 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali