CEMBRE SPA - CEMRD102SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 102 M - RD102SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 102 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692816999
Artikelnummer
CEMRD102SS
Herstellernummer
RD102SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
102 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


