CEMBRE SPA - CEMPSCB18-UK ALIMENTATORE DA RETE PER CBLIGHT-HD 18V/ - PSCB18-UK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8051316065247
Artikelnummer
CEMPSCB18-UK
Herstellernummer
PSCB18-UK
Hersteller
CEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
83 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
124 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP65