Startseite

CEMBRE SPA - CEMPNB-7KE UTENS.PNEUMATICO X CONNETTORI ISOL.4-10 - PNB-7KE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPNB-7KE UTENS.PNEUMATICO X  CONNETTORI ISOL.4-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 4...10 mm²

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692612256

Artikelnummer

CEMPNB-7KE

Herstellernummer

PNB-7KE

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

4...10 mm²

Länge:

200 mm

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Zykluszeit:

2...2 s

UTENSILI PNEUMATICI