CEMBRE SPA - CEMPNB-6KE UTENS.PNEUMATICO X CONN.ISOL.0,25-2,5MMQ - PNB-6KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.25...2.5 mm²
Länge - 200 mm
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Packung
1 ST
EAN
8016692612218
Artikelnummer
CEMPNB-6KE
Herstellernummer
PNB-6KE
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.25...2.5 mm²
Länge:
200 mm
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Zykluszeit:
2...2 s


