CEMBRE SPA - CEMPNB-6KE-T UTENS.PNEUM.TAVOLO X CONN.ISOL.0,25-2,5M - PNB-6KE-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25...1.5 mm²
Länge - 200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692612232
Artikelnummer
CEMPNB-6KE-T
Herstellernummer
PNB-6KE-T
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...1.5 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja


