CEMBRE SPA - CEMPNB-4KE PRESSA PNEUMATICA X TUBETTI SEZ.0,3-10MM - PNB-4KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25...10 mm²
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692113975
Artikelnummer
CEMPNB-4KE
Herstellernummer
PNB-4KE
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...10 mm²
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
120 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Zykluszeit:
2...2 s


