CEMBRE SPA - CEMPNB-3PD PRESSA PNEUMATICAXGIUNTI ISOLATI SEZ.0,2 - PNB-3PD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Länge - 370 mm
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Packung
1 ST
EAN
8016692553979
Artikelnummer
CEMPNB-3PD
Herstellernummer
PNB-3PD
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Länge:
370 mm
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja


