CEMBRE SPA - CEMPNB-3P PRESSA PNEUMATICA X CAPICORDA PVC 0,25-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692086958
Artikelnummer
CEMPNB-3P
Herstellernummer
PNB-3P
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
23...10
Länge:
370 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja