CEMBRE SPA - CEMPNB-3NN3 PRESSA PNEUMATICA X CAPICORDA NYLON 1,5- - PNB-3NN3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 1.5...10 mm²
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692553931
Artikelnummer
CEMPNB-3NN3
Herstellernummer
PNB-3NN3
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
1.5...10 mm²
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
370 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Zykluszeit:
3...3 s


