Startseite

CEMBRE SPA - CEMPNB-1 PRESSA PNEUMOLEODINAMICA X PVC A-M ANE-M - PNB-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPNB-1 PRESSA PNEUMOLEODINAMICA X PVC A-M ANE-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 0.25...50 mm²

  • Länge - 320 mm

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692092126

Artikelnummer

CEMPNB-1

Herstellernummer

PNB-1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

0.25...50 mm²

Länge:

320 mm

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

PRESSE DA BANCO