CEMBRE SPA - CEMNY0 MUFF. X GIUNZ.DI DERIV. A Y CAVO 6-21 - NY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 3
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 6...22 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 6...22 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692616001
Artikelnummer
CEMNY0
Herstellernummer
NY0
Hersteller
CEM
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6...22 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6...22 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)2XY
Halogenfrei:
nein


