Startseite

CEMBRE SPA - CEMND2 PINZA X TUBETTI SEZ.1,0-6,0MMQ - ND2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMND2 PINZA X TUBETTI SEZ.1,0-6,0MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 1...6 mm²

  • Länge - 190 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ND

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

1...6 mm²

Länge:

190 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Untensili meccanici di nuova generazione caratterizzati da un innovativo cinematismo che riduce lo sforzo necessario alla compressione; grazie alle dimensioni contenute ed all’impugnatura ergonomica risultano essere particolarmente maneggevoli. Una nuovatecnologia di produzione e l’elevata qualità dei materiali hanno consentito di realizzare un utensile preciso ed affidabile.