Startseite

CEMBRE SPA - CEMMLRJ1 PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI RJ - MLRJ1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMLRJ1 PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI RJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Länge - 211 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Länge:

211 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale meccanico