CEMBRE SPA - CEMMLL90 PINZA X CONNETTORI A BANDIERA SEZ.1-2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 1...2 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692489254
Artikelnummer
CEMMLL90
Herstellernummer
MLL90
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
1...2 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
17...14
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja