CEMBRE SPA - CEMMLL1 PINZA CAPIC ISOL. SEZ.0,25-6MMQ MARKET L - MLL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692458489
Artikelnummer
CEMMLL1
Herstellernummer
MLL1
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


