Startseite

CEMBRE SPA - CEMMG4 SIST.SIGL.MARKINGENIUS MG4 A TRASF.TERMI - MG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Etikettenbreite - 140 mm

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 600 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316057839

Artikelnummer

CEMMG4

Herstellernummer

MG4

Hersteller

CEM

Max. Etikettenbreite:

140 mm

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

600 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Schnittstelle extern:

ja

Textwiederholung:

ja

Geeignet für Metallband:

nein

MG4 è una stampante per la siglatura industriale studiata per offrire una elevatissima e duratura qualità di stampa del testo, ma anche di loghi, simboli elettrici, QR code ed ogni tipo di immagine vettoriale. È dotata di ribbon save system, utile funzione che permette di consumare solo il nastro necessario alla stampa. Affidabilità e robustezza permettono di utilizzare MG4 in modo intensivo, rendendola adatta per ogni tipo di applicazione. L’ampio touch screen a bordo macchina permette una gestione facile e veloce dei progetti di stampa. Ogni nastro monocromatico ha un’autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10 mm. Con MG4 è possibile riprodurre cIiparts, disegni, codice a barre ed immagini bitmap, anche in dimensioni molto piccole.