CEMBRE SPA - CEMMBCB-1D STAFFA MAGNETICA PER CBLIGHT09-10-11-HD - MBCB-1D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - mehrfarbig
Werkstoff - sonstige
Länge - 260 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316079879
Artikelnummer
CEMMBCB-1D
Herstellernummer
MBCB-1D
Hersteller
CEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
sonstige
Länge:
260 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
56 mm


