Startseite

CEMBRE SPA - CEMMA10-C MATRICE 130KN X 50MMQ - MA10-C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMA10-C MATRICE 130KN  X 50MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 35...50 mm²

  • Min. AWG-Größe - 2

  • Max. AWG-Größe - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692015248

Artikelnummer

CEMMA10-C

Herstellernummer

MA10-C

Hersteller

CEM

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

35...50 mm²

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

0

Matrice 130KN - 50mm2.