Startseite

CEMBRE SPA - CEMM3-64-YE3 TERMO-ROLL 3:1 MG 6,4-BOBINA 20 M.-GIAL - M3-64-YE3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692609805

Artikelnummer

CEMM3-64-YE3

Herstellernummer

M3-64-YE3

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nennquerschnitt:

1...6 mm²

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.