CEMBRE SPA - CEMM3-64-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM GR. 6,4-L=50 BIANC - M3-64-50-WH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Nennquerschnitt - 1...6 mm²
Packung
1000 ST
EAN
8016692609713
Artikelnummer
CEMM3-64-50-WH1
Herstellernummer
M3-64-50-WH1
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Nennquerschnitt:
1...6 mm²
Länge:
0.05 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


