Startseite

CEMBRE SPA - CEMM3-64-12.5-WH1 TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM GR. 6,4-L=12,5 BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.01 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692609669

Artikelnummer

CEMM3-64-12.5-WH1

Herstellernummer

M3-64-12.5-WH1

Hersteller

CEM

Farbe:

weiß

Länge:

0.01 mm

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.