Startseite

CEMBRE SPA - CEMM3-254-50-WH2 TERMO-ROLL 3:1 MG 25,4 L=50 BIANCO 2 LA - M3-254-50-WH2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM3-254-50-WH2 TERMO-ROLL 3:1 MG 25,4 L=50 BIANCO 2 LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692679471

Artikelnummer

CEMM3-254-50-WH2

Herstellernummer

M3-254-50-WH2

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.05 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nennquerschnitt:

25...120 mm²

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.