Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-508-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 50,8-BOBINA 15 M.-BIA - M2-508-WH3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-508-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 50,8-BOBINA 15 M.-BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692714523

Artikelnummer

CEMM2-508-WH3

Herstellernummer

M2-508-WH3

Hersteller

CEM

Länge:

15 mm

Farbe:

weiß

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.