CEMBRE SPA - CEMM2-48-25-YE1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. 4,8-L=25 GIALL - M2-48-25-YE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Nennquerschnitt - 1...2.5 mm²
Packung
2000 ST
EAN
8016692608044
Artikelnummer
CEMM2-48-25-YE1
Herstellernummer
M2-48-25-YE1
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Nennquerschnitt:
1...2.5 mm²
Länge:
0.03 m
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


