Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-32-12.5-WH1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. 3,2-L=12,5 BIA - M2-32-12.5-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-32-12.5-WH1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G.  3,2-L=12,5 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692613345

Artikelnummer

CEMM2-32-12.5-WH1

Herstellernummer

M2-32-12.5-WH1

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Länge:

0.01 m

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente tipo/ modello Cembre M2-32-12.5-WH1 - TERMO-ROLL 2 1 MEDIUM G. D3 2-L 12 5 BIA