Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-254-YE3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 25,4-BOBINA 15 M.-GIA - M2-254-YE3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-254-YE3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 25,4-BOBINA 15 M.-GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692613529

Artikelnummer

CEMM2-254-YE3

Herstellernummer

M2-254-YE3

Hersteller

CEM

Länge:

15 mm

Farbe:

gelb

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.