Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-254-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 25,4-BOBINA 15 M.-BIA - M2-254-WH3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-254-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 25,4-BOBINA 15 M.-BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692613604

Artikelnummer

CEMM2-254-WH3

Herstellernummer

M2-254-WH3

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Nennquerschnitt:

50...120 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente tipo/ modello Cembre M2-254-WH3 - TERMO-ROLL 2 1 MG.D25 4-BOBINA 15 M.-BIA