CEMBRE SPA - CEMM2-24-YE3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 2,4-BOBINA 20 M.-GIA - M2-24-YE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8016692714448
Artikelnummer
CEMM2-24-YE3
Herstellernummer
M2-24-YE3
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
20 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Nennquerschnitt:
0.25...0.5 mm²
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


